Support base (tripod) NUOVO

- Material Plastic

- High stability

- Component for conveyor structure

- For round tube

- Materials:

Body: reinforced polyamide

Screws: stainless steel 304


Accessories

- Add compatible PR feet to order
A partire da 49,95 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
ESST-42/NV 49,95 € 1
ESST-48/NV 49,95 € 1
ESST-50/NV 49,95 € 1
ESST-60/NV 49,95 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Simple support base (bipod)
Material: Plastic

Bipod support base
Material: Plastic

Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 40
Materiale asta: Acciaio
Tipo: Carico fino a 11 000N
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ESST-42/NV| ESST-48/NV| ESST-50/NV| ESST-60/NV
ESST
/pdf/frPDFauto/ES.pdf