Home page SHOP Elementi meccanici Indicizzazione e posizionamentoPerni autobloccanti Ball lock pins lockable

Ball lock pins lockable NUOVO

- Material Stainless steel
- Use With T-grip


- Lockable version prevents unintentional loosening of the connection

- The balls can only be unlocked using a key

- Materials :

Handle: red thermoplastic (RAL3020)

Shaft: 303 stainless steel

Components: stainless steel

Lock: Die cast zinc

Key: Zinc-plated steel

- For H11 bore


Advantages

- Press to unlock

- Quick and easy to assemble, block, adjust, change and stop

- Simply and quickly released when performing repetitive operations

- Corrosion resistant

- Resists high loads

- Ergonomic handle

- Can be fitted with CDR retaining cable


Infos

- Shear strength to DIN 50141

- The push-button lock has identical locking. All cylinders can be opened with the same key.

Lockable locking pins are supplied with two keys
A partire da 44,98 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BAB10-20/V/R   62,88 € 1
BAB10-25/V/R   62,88 € 1
BAB10-30/V/R   65,60 € 1
BAB10-35/V/R   65,60 € 1
BAB10-40/V/R   65,60 € 1
BAB10-45/V/R   65,60 € 1
BAB10-50/V/R   65,60 € 1
BAB10-60/V/R   69,00 € 1
BAB12-25/V/R   56,48 € 1
BAB12-30/V/R   59,53 € 1
BAB12-35/V/R   59,53 € 1
BAB12-40/V/R   59,53 € 1
BAB12-45/V/R   59,53 € 1
BAB12-50/V/R   59,53 € 1
BAB12-60/V/R   62,58 € 1
BAB12-70/V/R   62,58 € 1
BAB12-80/V/R   65,30 € 1
BAB16-30/V/R   83,68 € 1
BAB16-35/V/R   85,05 € 1
BAB16-40/V/R   85,05 € 1
BAB16-45/V/R   85,05 € 1
BAB16-50/V/R   85,05 € 1
BAB16-60/V/R   90,38 € 1
BAB16-70/V/R   90,38 € 1
BAB16-80/V/R   95,65 € 1
BAB8-20/V/R   44,98 € 1
BAB8-25/V/R   44,98 € 1
BAB8-30/V/R   48,23 € 1
BAB8-35/V/R   48,23 € 1
BAB8-40/V/R   48,23 € 1
BAB8-45/V/R   48,23 € 1
BAB8-50/V/R   48,23 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno autobloccante
Tipo: Bussola di innesto

Perno autobloccante
Tipo: Boccole di fissaggio con flangia cilindrica
Utilizzati: per lamiere sottili
Materiale: inox
Perno autobloccante
Tipo: Boccole di fissaggio con flangia ovale
Utilizzati: per lamiere sottili
Materiale: inox
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| BAB10-20/V/R| BAB10-25/V/R| BAB10-30/V/R| BAB10-35/V/R| BAB10-40/V/R| BAB10-45/V/R| BAB10-50/V/R| BAB10-60/V/R| BAB12-25/V/R| BAB12-30/V/R| BAB12-35/V/R| BAB12-40/V/R| BAB12-45/V/R| BAB12-50/V/R| BAB12-60/V/R| BAB12-70/V/R| BAB12-80/V/R| BAB16-30/V/R| BAB16-35/V/R| BAB16-40/V/R| BAB16-45/V/R| BAB16-50/V/R| BAB16-60/V/R| BAB16-70/V/R| BAB16-80/V/R| BAB8-20/V/R| BAB8-25/V/R| BAB8-30/V/R| BAB8-35/V/R| BAB8-40/V/R| BAB8-45/V/R| BAB8-50/V/R
BAB
/pdf/frPDFauto/BABV.pdf

HPC Ct Meca

Seguici !

Ufficio di rappresentanza in Italia

Engrenages HPC – Ct Meca
C.so Vittorio Emanuele II N. 71
10128 Torino
Italia

Telefono: +39 011 760 95 05

Sede legale : Engrenages HPC
27 chemin des Peupliers - Bat. N
69570 Dardilly
P.IVA FR41382911907
IL GRUPPO HPC
PRODOTTI
I NOSTRI SERVIZI
Ct Meca
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici. Potete disattivare i cookies cliccando qui..