Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneTavole lineari Economic mini-table with trapezoidal leadscrew

Economic mini-table with trapezoidal leadscrew

- Max carried payload 1kg

- Leadscrew table for manual use

- Right hand trapezoidal leascrew TR10x2

- Guided by 2 shaft in steel on 4 brass bearings

- Axial accuracy < 0,20mm

- With clamping wingnut and grip knob

- Materials: Anodised aluminium and steel

- Working T° : from +5°C to +80°C


Accessories

- Base plate with ruler TBE-BASE
A partire da 246,19 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
TBE10-50 246,19 € 1
TBE10-100 248,63 € 1
LA GAMMA
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew NUOVO
Max carried payload : 1kg

Economic mini-table with trapezoidal leadscrew NUOVO
Max carried payload : 2kg

Economic mini-table with trapezoidal leadscrew NUOVO
Max carried payload : 5kg

PRODOTTI CORRELATI
Base plate for economic mini-table
: Allows X-Y cross tables

Mini tavola di posizionamento a vite metrica
Max carried payload : 1kg

Tavola di posizionamento a passo inverso manuale
Carico max: 2kg

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| TBE10-100| TBE10-50
TBE
/pdf/frPDFauto/TBEBASE10.pdf