Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneManiglie a ponte Maniglia a ponte di sicurezza

Maniglia a ponte di sicurezza

- Materiale Termoplastica

Gripping handle for both pushing and pulling

- Blind handle, without finger hole

- Fixing with screws (not supplied)

- Working T°: -20°C to +110°C

- Material:

Glass fiber reinforced black thermoplastic PP

Orange cap RAL2004


Advantages

- The shape of the handle prevents the complete passage of the fingers

and thus protects them from a shearing effect
A partire da 6,87 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 +100 +250 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PSEC110-6 6,87 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Maniglia e battuta per porta
Tipo: Maniglia ergonomica
Codice: PAP 135
Maniglia e battuta per porta
Tipo: Maniglia ergonomica
Codice: PAP 240
Maniglia a ponte - Multi-settore
Fissaggio: Foro liscio
Colore: Nero opaco
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PSEC110-6
PSEC
/pdf/frPDFauto/PSEC.pdf