Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatoreManopola a pressione Conical flexible shaft handle Ø20

Conical flexible shaft handle Ø20

- Material Black PVC
- For Shafts Ø6 to Ø12

Conical handle

- Smooth blind hole

- Working T°: 0°C to +70°C

- Material: Black PVC


Assembly

- Fit using a mallet, no adhesive required
A partire da 1,50 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +60 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PSPE20-43-10 1,56 € 1
PSPE20-43-12 1,50 € 1
PSPE20-43-6 1,78 € 1
PSPE20-43-7 1,68 € 1
PSPE20-43-8 1,62 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manopola a pressione
Materiale: PVC nero
Per: Tubo Ø12 a Ø22
Manopola a pressione
Materiale: PVC

Manopola a pressione
Materiale: PVC nero
Per: Tubo Ø18 e Ø22
Conical flexible shaft handlee Ø22
Material: Black PVC
For: Shafts Ø7 to Ø14

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PSPE20-43-10| PSPE20-43-12| PSPE20-43-6| PSPE20-43-7| PSPE20-43-8
PSPE
/pdf/frPDFauto/PSPE20.pdf