Home page SHOP Elementi di guida Componenti per motorotativoCuscinetti a sfere Cuscinetto combinato con anello interno

Cuscinetto combinato con anello interno

- Tipo Carico assiale monodirezionale


- Cuscinetto combinato che permette di sopportare carichi radiali e assiali ridotti in un senso

- Fornito con un anello interno che permette l’utilizzo su un albero non trattato (es. vite trapezoidale)

- Cuscinetto con calotta protettiva

- Materiali:

Acciaio

Gabbia a sfere in plastica

T° d’utilizzo max: +80°C


Applicazioni

- Permette di sopportare i carichi assiali delle viti trapezoidali
A partire da 20,89 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
NKIA12 20,89 € 1
NKIA15 22,30 € 1
NKIA17 24,49 € 1
NKIA20 26,82 € 1
NKIA22 59,30 € 1
NKIA25 32,14 € 1
NKIA30 36,19 € 1
NKIA35 41,78 € 1
NKIA40 49,53 € 1
NKIA45 65,24 € 1
NKIA50 73,07 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto combinato senza anello interno
Tipo: Needle and roller bearings

Cuscinetto combinato senza anello interno
Tipo: Needle and cylindrical rollers

Cuscinetto a rulli conici
Materiale: Acciaio

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| NKIA12| NKIA15| NKIA17| NKIA20| NKIA22| NKIA25| NKIA30| NKIA35| NKIA40| NKIA45| NKIA50
NKIA
/pdf/frPDFauto/NKIA.pdf