Cerniera senza perno

- Tipo Cerniera in polimero
- Angolo Apertura 270°
- Materiale Polipropilene

Cerniera in polimero senza perno

- Fissaggio tramite viti o rivetti

- T° d’utilizzo: da -40°C a +80°C

- Angolo di apertura 270°

- Materiale:

Polipropilene

- Resistenza alla trazione 180N/cm


Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all’acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici

- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità


Utilizzo

Ideale per un utilizzo orizzontale per l’apertura/chiusura di sportelli
A partire da 12,54 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHASB89-89/W 12,54 € 1
CHASB89-89/N 12,54 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cerniera senza perno in rotoli
Tipo: Cerniera in polimero
Angolo: Apertura 270°
Materiale: Polipropilene

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHASB89-89/W| CHASB89-89/N
CHASB
/pdf/frPDFauto/CHAsb89.pdf