Home page SHOP Elementi meccanici MagneteViti magnetiche Vite a testa magnetica

Vite a testa magnetica

- Tipo Con rivestimento in gomma


- Vite magnetica con rivestimento in gomma

- Con magnete incorporato nella testa della vite

- A norma DIN EN ISO 4017-8.8

- T° d’utilizzo: 80°C max

- Materiali:

Corpo acciaio zincato

Magnete NdFeB
A partire da 17,66 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -15% -20 % -30% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VTAP6-13 17,66 € 1
VTAP8-16 21,17 € 2
VTAP10-20 26,06 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite magnetica a testa esagonale
Materiali: Acciaio

Grano magnetico con esagono incassato
Materiale : Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VTAP6-13| VTAP8-16| VTAP10-20
VTAP
/pdf/frPDFauto/VTAP.pdf