Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneChiusure a leva e accessori Chiusura a farfalla a molla

Chiusura a farfalla a molla

- Tipo Tolleranze di montaggio ampie
- Materiali Acciaio zincato bianco o inox


- Chiusura a eccentrico tramite rotazione della farfalla di manovra

- Ritorno in posizione automatico della farfalla grazie ad un sistema a molla

- Modello concepito per agganciarsi in una gola (utilizzo di un gancio AC161 possibile ma non indispensabile)

- Buona resistenza alla trazione

- Utilizzo semplice

- Ingombro ridotto

- In posizione aperta l’insieme torna alla posizione iniziale

- Grande sicurezza contro le aperture accidentali (in caso di vibrazioni ad esempio)

- Permette un utilizzo senza guarnizioni e una grande flessibilità nelle tolleranze di posizionamento

- Materiali:

Acciaio zincato bianco o inox


Vantaggi

- Compensazione delle tolleranze di montaggio tramite 4 molle


Info

- La quota approssimativa di montaggio: X=31,4mm per una tensione di circa 60 daN.

- Riscontro utilizzabile: AC161
A partire da 0,33 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 
ScontoPrezzo -3% -5 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
AC161-ZB 0,33 € 1
AC161-SS 0,50 € 2
GT64R-ZB 13,63 € 1
GT64R-SS 16,54 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Chiusura a farfalla
Tipo: Tolleranze di montaggio normali
Materiali: Acciaio zincato bianco o inox

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| AC161-ZB| AC161-SS| GT64R-ZB| GT64R-SS
AC
/pdf/frPDFauto/gt64r.pdf