Manopola

- Forma zigrinata
- Fissaggio Maschio
- Materiale Tecnopolimero, gambo inox

Volantino di serragggio

Info

- Vedere anche le manopole zigrinate femmina BMF per fare un assemblaggio bullonato manuale

- Venduto a multipli
A partire da 3,75 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BMM22-M5-10/SS 3,75 € 1
BMM26-M6-20/SS 3,88 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manopola
Forma: Zigrinata - Cieco
Fissaggio: Femmina
Materiale: Tecnopolimero, inserto ottone

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BMM22-M5-10/SS| BMM26-M6-20/SS
BMM
/pdf/frPDFauto/BMM.pdf