Manopola

- Forma zigrinata
- Fissaggio Maschio
- Materiale Tecnopolimero, gambo acciaio

Volantino di serragggio

- Small fixing knob

- Materials:

Black polyamide, matt surface finish

Threaded stud: chromed steel

or stainless steel


Info

- Can be used with BMF female

knurled knobs to make a manual

bolted assembly
A partire da 1,39 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BMM15-M4-10 1,39 € 2
BMM15-M4-15 1,48 € 2
BMM15-M5-10 1,43 € 1
BMM22-M4-10 1,48 € 1
BMM22-M4-25 1,57 € 2
BMM22-M5-10 1,48 € 1
BMM22-M5-15 1,48 € 2
BMM22-M6-10 1,57 € 2
BMM22-M6-20 1,57 € 2
BMM22-M6-30 1,67 € 2
BMM22-M6-40 1,72 € 2
BMM26-M5-10 1,72 € 2
BMM26-M5-25 1,72 € 2
BMM26-M6-10 1,72 € 1
BMM26-M6-20 1,72 € 1
BMM26-M6-40 1,82 € 1
BMM26-M8-25 1,92 € 1
BMM32-M6-20 1,92 € 1
BMM32-M6-40 2,02 € 1
BMM32-M8-15 2,11 € 1
BMM32-M8-40 2,26 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manopola
Forma: Zigrinata - Cieco
Fissaggio: Femmina
Materiale: Tecnopolimero, inserto ottone
Manopola
Forma: Zigrinata - Passante
Fissaggio: Femmina
Materiale: Tecnopolimero, inserto ottone

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BMM15-M4-10| BMM15-M4-15| BMM15-M5-10| BMM22-M4-10| BMM22-M4-25| BMM22-M5-10| BMM22-M5-15| BMM22-M6-10| BMM22-M6-20| BMM22-M6-30| BMM22-M6-40| BMM26-M5-10| BMM26-M5-25| BMM26-M6-10| BMM26-M6-20| BMM26-M6-40| BMM26-M8-25| BMM32-M6-20| BMM32-M6-40| BMM32-M8-15| BMM32-M8-40
BMM
/pdf/frPDFauto/BMM.pdf