Home page SHOP Trasmissioni di potenza AgroalimentareRiduttori inox Riduttore ipoide inox

Riduttore ipoide inox

- Coppia in uscita fino a 200 Nm
- Tipo RFK
- Rapporti 50:1 a 300:1

A partire da 1 443,96 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RFK38C-50-71B14/SS 1 443,96 € 1
RFK38C-60-71B14/SS 1 443,96 € 1
RFK38C-75-71B14/SS 1 443,96 € 1
RFK38C-100-71B14/SS 1 443,96 € 1
RFK38C-125-71B14/SS 1 443,96 € 1
RFK38C-150-71B14/SS 1 443,96 € 1
RFK38C-50-80B14/SS 1 443,96 € 1
RFK38C-60-80B14/SS 1 443,96 € 1
RFK38C-50-63B5/SS 1 443,96 € 1
RFK38C-60-63B5/SS 1 443,96 € 1
RFK38C-75-63B5/SS 1 443,96 € 1
RFK38C-100-63B5/SS 1 443,96 € 1
RFK38C-125-63B5/SS 1 443,96 € 1
RFK38C-150-63B5/SS 1 443,96 € 1
RFK38C-200-63B5/SS 1 443,96 € 1
RFK38C-250-63B5/SS 1 443,96 € 1
RFK38C-300-63B5/SS 1 443,96 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Motore inox AC asincrono 0,18kW
Power (kW): 0.18kW
Coppia: fino a 3.49Nm
Tensione: trifase
Motore inox AC asincrono da 0,25 a 0,37kW
Power (kW): 0.25 a 0.37kW
Coppia: fino a 6.37Nm
Tensione: trifase
Motore inox AC asincrono da 0,55 a 0,75kW
Power (kW): 0.55 a 0.75kW
Coppia: fino a 17.46Nm
Tensione: trifase
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RFK38C-50-71B14/SS| RFK38C-60-71B14/SS| RFK38C-75-71B14/SS| RFK38C-100-71B14/SS| RFK38C-125-71B14/SS| RFK38C-150-71B14/SS| RFK38C-50-80B14/SS| RFK38C-60-80B14/SS| RFK38C-50-63B5/SS| RFK38C-60-63B5/SS| RFK38C-75-63B5/SS| RFK38C-100-63B5/SS| RFK38C-125-63B5/SS| RFK38C-150-63B5/SS| RFK38C-200-63B5/SS| RFK38C-250-63B5/SS| RFK38C-300-63B5/SS
RFK
/pdf/frPDFauto/RFK38C.pdf
/docTech/an/techRFK.pdf