132400000
132400000
Home page
SHOP
Settori di attività
Viteria bulloneria
Ball head screws Hygienic Design®
Ball head screws Hygienic Design®
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ball head screws Hygienic Design®
- Materiale Inox
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
7,09 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+25
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
ØD1
K
T
SW
R1
L
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
VTSM10-12/HDSS
M10
22
6,4
1,5
15
13,5
12
11,50 €
1
VTSM10-16/HDSS
M10
22
6,4
1,5
15
13,5
16
11,83 €
1
VTSM10-20/HDSS
M10
22
6,4
1,5
15
13,5
20
12,18 €
1
VTSM10-25/HDSS
M10
22
6,4
1,5
15
13,5
25
12,49 €
1
VTSM10-30/HDSS
M10
22
6,4
1,5
15
13,5
30
12,78 €
1
VTSM10-37/HDSS
M10
22
6,4
1,5
15
13,5
37
14,53 €
1
VTSM12-16/HDSS
M12
27
7,5
1,5
19
16,3
16
13,75 €
1
VTSM12-20/HDSS
M12
27
7,5
1,5
19
16,3
20
14,14 €
1
VTSM12-25/HDSS
M12
27
7,5
1,5
19
16,3
25
14,90 €
1
VTSM12-30/HDSS
M12
27
7,5
1,5
19
16,3
30
15,54 €
1
VTSM12-35/HDSS
M12
27
7,5
1,5
19
16,3
35
16,15 €
1
VTSM16-20/HDSS
M16
36
9
1,5
24
23
20
18,10 €
1
VTSM16-25/HDSS
M16
36
9
1,5
24
23
25
19,08 €
1
VTSM16-30/HDSS
M16
36
9
1,5
24
23
30
20,05 €
1
VTSM16-35/HDSS
M16
36
9
1,5
24
23
35
21,62 €
1
VTSM16-40/HDSS
M16
36
9
1,5
24
23
40
22,21 €
1
VTSM3-10/HDSS
M3
8
1,8
0,6
5
5,2
10
7,44 €
1
VTSM3-4/HDSS
M3
8
1,8
0,6
5
5,2
4
7,09 €
1
VTSM3-5/HDSS
M3
8
1,8
0,6
5
5,2
5
7,09 €
1
VTSM3-6/HDSS
M3
8
1,8
0,6
5
5,2
6
7,20 €
1
VTSM3-8/HDSS
M3
8
1,8
0,6
5
5,2
8
7,33 €
1
VTSM4-10/HDSS
M4
11
2,9
1
6
6,7
10
7,62 €
1
VTSM4-12/HDSS
M4
11
2,9
1
6
6,7
12
7,64 €
1
VTSM4-5/HDSS
M4
11
2,9
1
6
6,7
5
7,41 €
1
VTSM4-6/HDSS
M4
11
2,9
1
6
6,7
6
7,41 €
1
VTSM4-8/HDSS
M4
11
2,9
1
6
6,7
8
7,53 €
1
VTSM5-10/HDSS
M5
14
4
1
8
8,6
10
8,17 €
1
VTSM5-12/HDSS
M5
14
4
1
8
8,6
12
8,37 €
1
VTSM5-16/HDSS
M5
14
4
1
8
8,6
16
8,57 €
1
VTSM5-6/HDSS
M5
14
4
1
8
8,6
6
7,87 €
1
VTSM5-8/HDSS
M5
14
4
1
8
8,6
8
8,06 €
1
VTSM6-10/HDSS
M6
17
5
1,5
10
10
10
8,68 €
1
VTSM6-12/HDSS
M6
17
5
1,5
10
10
12
8,88 €
1
VTSM6-16/HDSS
M6
17
5
1,5
10
10
16
9,22 €
1
VTSM6-20/HDSS
M6
17
5
1,5
10
10
20
9,45 €
1
VTSM6-8/HDSS
M6
17
5
1,5
10
10
8
8,48 €
1
VTSM8-10/HDSS
M8
20
5
1,5
13
13
10
8,77 €
1
VTSM8-12/HDSS
M8
20
5
1,5
13
13
12
9,03 €
1
VTSM8-16/HDSS
M8
20
5
1,5
13
13
16
9,44 €
1
VTSM8-20/HDSS
M8
20
5
1,5
13
13
20
9,75 €
1
VTSM8-25/HDSS
M8
20
5
1,5
13
13
25
9,87 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®
Type: Combination spanner
Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®
Tipo: Protective inserts for open-ended spanner
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
| VTSM10-12/HDSS| VTSM10-16/HDSS| VTSM10-20/HDSS| VTSM10-25/HDSS| VTSM10-30/HDSS| VTSM10-37/HDSS| VTSM12-16/HDSS| VTSM12-20/HDSS| VTSM12-25/HDSS| VTSM12-30/HDSS| VTSM12-35/HDSS| VTSM16-20/HDSS| VTSM16-25/HDSS| VTSM16-30/HDSS| VTSM16-35/HDSS| VTSM16-40/HDSS| VTSM3-10/HDSS| VTSM3-4/HDSS| VTSM3-5/HDSS| VTSM3-6/HDSS| VTSM3-8/HDSS| VTSM4-10/HDSS| VTSM4-12/HDSS| VTSM4-5/HDSS| VTSM4-6/HDSS| VTSM4-8/HDSS| VTSM5-10/HDSS| VTSM5-12/HDSS| VTSM5-16/HDSS| VTSM5-6/HDSS| VTSM5-8/HDSS| VTSM6-10/HDSS| VTSM6-12/HDSS| VTSM6-16/HDSS| VTSM6-20/HDSS| VTSM6-8/HDSS| VTSM8-10/HDSS| VTSM8-12/HDSS| VTSM8-16/HDSS| VTSM8-20/HDSS| VTSM8-25/HDSS
VTSM
/pdf/frPDFauto/VTSM.pdf
/docTech/an/hygienicTech.pdf