Componenti per trasportatore
Sfere portanti
Sfera portante
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Sfera portante
- Per carico Leggero
-
Materiale Plastica
-
Tipo Con flangia
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Sfera portante in plastica
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
25,17 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
+60
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ødw sfera
ØA
B
C
ØD
E
Capacità di carico (kg)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BPPE15-24/PP
15
24
8
4,8
30
20
7
25,17 €
2
BPPE22-36/PP
22
36
9,8
4,5
45
30,5
10
37,75 €
2
BPPE30-45/PP
30
45
13,8
5,8
55
37
15
44,94 €
2
BPPE45-62/PP
45
62
19
8,5
75
53,5
20
99,60 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Sfera portante con flangia per uso alimentare
Load ball : POM
Tipo: Con flangia
Sfera portante con flangia per uso alimentare
Load ball : inox
Tipo: Con flangia
Sfera portante
Tipo: Anello di fissaggio - montaggio dall'alto
Fissaggio: Montaggio dall'alto
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
| BPPE15-24/PP| BPPE22-36/PP| BPPE30-45/PP| BPPE45-62/PP
BPPE
/pdf/frPDFauto/BPPE.pdf
/docTech/an/techBillesPorteuses.pdf