Viteria bulloneria
Dadi ad alette
Dado ad alette per serraggio manuale DIN315
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Dado ad alette per serraggio manuale DIN315
- Tipo Ottone DIN 315
Caratteristiche complete
A partire da
49,08 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+11
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
E
H
M
ØD1
ØS
Qtà per lotto
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
WING-M5/BR/B
M5
26
13
6,5
11
9
100
49,08 €
1
WING-M6/BR/B
M6
33
17
8
13
11
100
65,64 €
1
WING-M8/BR/B
M8
39
20
10
16
12,5
100
82,68 €
1
WING-M4/BR/B
M4
20
10,5
4,6
8
7
100
57,31 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite a testa esagonale - DIN933
Materiale: Ottone
Vite ad alette DIN316
Tipo: Ottone DIN 316
Dado esagonale - DIN934
Materiale: Ottone
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
| WING-M5/BR/B| WING-M6/BR/B| WING-M8/BR/B| WING-M4/BR/B
WING
/pdf/frPDFauto/WINGbrEcrou.pdf