Guide modulari
Cerniere
Cerniera ad avvitare
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cerniera ad avvitare
INOX
- Tipo Cerniera
-
Materiale Inox
Caratteristiche complete
A partire da
40,39 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
A1
A2
B1
B2
FA max (N)
FR max (N)
Profile section
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CHA35-48/SS
17,5
17,5
29,5
29,5
575
800
30x30
40,39 €
2
CHA45-48/SS
22,5
22,5
38,5
38,5
675
900
40x40
44,52 €
2
CHA50-48/SS
25
25
42,5
42,5
675
900
45x45
49,84 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cerniera ad avvitare
Tipo: Sezione 40X40
Per porta: ad incasso
Cerniera ad avvitare estetica quadrata
Materiale: Poliammide
Tipo: ali da avvitare
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
| CHA35-48/SS| CHA45-48/SS| CHA50-48/SS
CHA
/pdf/frPDFauto/CHA35.pdf