Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento AT

Cinghia di posizionamento AT

- Passo AT10 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 50mm
- Tipo AT


- Passo metrico di 2e generazione

- Trasmette una coppia più importante

- Passo 10mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Vélocità max 40m/s

- Rendimento fino al 98%

- Alta resistenza a oli

- Silenziosità

- Ridotto allungamento


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice ex.: AT10/500/25
A partire da 144,81 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
AT10/1000/50 261,47 € 1
AT10/1010/50 263,23 € 1
AT10/1050/50 268,67 € 1
AT10/1080/50 271,09 € 1
AT10/1100/50 276,48 € 1
AT10/1150/50 284,87 € 1
AT10/1200/50 292,14 € 1
AT10/1210/50 293,91 € 1
AT10/1250/50 299,97 € 1
AT10/1280/50 303,53 € 1
AT10/1300/50 307,15 € 1
AT10/1320/50 312,55 € 1
AT10/1350/50 319,76 € 1
AT10/1360/50 322,80 € 1
AT10/1400/50 333,06 € 1
AT10/1480/50 352,88 € 1
AT10/1500/50 357,08 € 1
AT10/1600/50 381,15 € 1
AT10/1700/50 405,78 € 1
AT10/1720/50 409,96 € 1
AT10/1800/50 429,24 € 1
AT10/1860/50 441,86 € 1
AT10/1940/50 467,18 € 1
AT10/500/50 144,81 € 1
AT10/560/50 154,43 € 1
AT10/600/50 158,03 € 1
AT10/610/50 159,16 € 1
AT10/660/50 169,44 € 1
AT10/700/50 176,62 € 1
AT10/730/50 182,05 € 1
AT10/780/50 192,26 € 1
AT10/800/50 194,71 € 1
AT10/840/50 204,93 € 1
AT10/890/50 220,59 € 1
AT10/920/50 231,41 € 1
AT10/960/50 244,64 € 1
AT10/980/50 257,25 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT10 alluminio
Larghezza della cinghia: 50mm
Tipo: AT

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| AT10/1000/50| AT10/1010/50| AT10/1050/50| AT10/1080/50| AT10/1100/50| AT10/1150/50| AT10/1200/50| AT10/1210/50| AT10/1250/50| AT10/1280/50| AT10/1300/50| AT10/1320/50| AT10/1350/50| AT10/1360/50| AT10/1400/50| AT10/1480/50| AT10/1500/50| AT10/1600/50| AT10/1700/50| AT10/1720/50| AT10/1800/50| AT10/1860/50| AT10/1940/50| AT10/500/50| AT10/560/50| AT10/600/50| AT10/610/50| AT10/660/50| AT10/700/50| AT10/730/50| AT10/780/50| AT10/800/50| AT10/840/50| AT10/890/50| AT10/920/50| AT10/960/50| AT10/980/50
AT
/pdf/frPDFauto/AT10courroie.pdf