Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento AT

Cinghia di posizionamento AT

- Passo AT10 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 32mm
- Tipo AT


- Passo metrico di 2e generazione

- Trasmette una coppia più importante

- Passo 10mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Vélocità max 40m/s

- Rendimento fino al 98%

- Alta resistenza a oli

- Silenziosità

- Ridotto allungamento


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice ex.: AT10/500/25
A partire da 97,47 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
AT10/1000/32 174,33 € 1
AT10/1010/32 174,87 € 1
AT10/1050/32 179,71 € 1
AT10/1080/32 182,02 € 1
AT10/1100/32 185,02 € 1
AT10/1150/32 190,36 € 1
AT10/1200/32 195,67 € 1
AT10/1210/32 196,90 € 1
AT10/1250/32 201,10 € 1
AT10/1280/32 204,08 € 1
AT10/1300/32 206,45 € 1
AT10/1320/32 209,43 € 1
AT10/1350/32 213,57 € 1
AT10/1360/32 215,40 € 1
AT10/1400/32 223,73 € 1
AT10/1480/32 236,80 € 1
AT10/1500/32 239,82 € 1
AT10/1600/32 255,84 € 1
AT10/1700/32 271,37 € 1
AT10/1720/32 273,74 € 1
AT10/1800/32 287,44 € 1
AT10/1860/32 296,38 € 1
AT10/1940/32 312,47 € 1
AT10/500/32 97,47 € 1
AT10/600/32 107,02 € 1
AT10/610/32 107,64 € 1
AT10/660/32 114,76 € 1
AT10/700/32 120,11 € 1
AT10/730/32 124,88 € 1
AT10/780/32 130,24 € 1
AT10/800/32 132,63 € 1
AT10/840/32 139,17 € 1
AT10/890/32 149,85 € 1
AT10/920/32 157,04 € 1
AT10/960/32 167,76 € 1
AT10/980/32 169,55 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT10 alluminio
Larghezza della cinghia: 32mm
Tipo: AT

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| AT10/1000/32| AT10/1010/32| AT10/1050/32| AT10/1080/32| AT10/1100/32| AT10/1150/32| AT10/1200/32| AT10/1210/32| AT10/1250/32| AT10/1280/32| AT10/1300/32| AT10/1320/32| AT10/1350/32| AT10/1360/32| AT10/1400/32| AT10/1480/32| AT10/1500/32| AT10/1600/32| AT10/1700/32| AT10/1720/32| AT10/1800/32| AT10/1860/32| AT10/1940/32| AT10/500/32| AT10/600/32| AT10/610/32| AT10/660/32| AT10/700/32| AT10/730/32| AT10/780/32| AT10/800/32| AT10/840/32| AT10/890/32| AT10/920/32| AT10/960/32| AT10/980/32
AT
/pdf/frPDFauto/AT10courroie.pdf