Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento AT

Cinghia di posizionamento AT

- Passo AT10 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 25mm
- Tipo AT


- Passo metrico di 2e generazione

- Trasmette una coppia più importante

- Passo 10mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Vélocità max 40m/s

- Rendimento fino al 98%

- Alta resistenza a oli

- Silenziosità

- Ridotto allungamento


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice ex.: AT10/500/25
A partire da 77,22 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
AT10/1000/25 136,18 € 1
AT10/1010/25 137,36 € 1
AT10/1050/25 139,77 € 1
AT10/1080/25 141,56 € 1
AT10/1100/25 144,54 € 1
AT10/1150/25 148,08 € 1
AT10/1200/25 151,66 € 1
AT10/1210/25 152,29 € 1
AT10/1250/25 156,47 € 1
AT10/1280/25 157,59 € 1
AT10/1300/25 160,01 € 1
AT10/1320/25 162,39 € 1
AT10/1350/25 165,98 € 1
AT10/1360/25 167,76 € 1
AT10/1400/25 172,51 € 1
AT10/1480/25 182,02 € 1
AT10/1500/25 183,84 € 1
AT10/1600/25 195,67 € 1
AT10/1700/25 208,25 € 1
AT10/1720/25 211,23 € 1
AT10/1800/25 220,16 € 1
AT10/1860/25 227,32 € 1
AT10/1940/25 238,02 € 1
AT10/500/25 77,22 € 1
AT10/560/25 81,40 € 1
AT10/600/25 83,76 € 1
AT10/610/25 84,38 € 1
AT10/660/25 89,78 € 1
AT10/700/25 93,29 € 1
AT10/730/25 96,26 € 1
AT10/780/25 101,08 € 1
AT10/800/25 104,02 € 1
AT10/840/25 108,82 € 1
AT10/890/25 116,57 € 1
AT10/920/25 121,30 € 1
AT10/960/25 129,08 € 1
AT10/980/25 133,18 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT10 alluminio
Larghezza della cinghia: 25mm
Tipo: T
Corona girevole Iglidur®
Tipo: Con dentatura esterna-Iglidur®, alluminio & inox

Barra dentata
Passo: AT10
Materiale: Alluminio
Tipo: AT

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| AT10/1000/25| AT10/1010/25| AT10/1050/25| AT10/1080/25| AT10/1100/25| AT10/1150/25| AT10/1200/25| AT10/1210/25| AT10/1250/25| AT10/1280/25| AT10/1300/25| AT10/1320/25| AT10/1350/25| AT10/1360/25| AT10/1400/25| AT10/1480/25| AT10/1500/25| AT10/1600/25| AT10/1700/25| AT10/1720/25| AT10/1800/25| AT10/1860/25| AT10/1940/25| AT10/500/25| AT10/560/25| AT10/600/25| AT10/610/25| AT10/660/25| AT10/700/25| AT10/730/25| AT10/780/25| AT10/800/25| AT10/840/25| AT10/890/25| AT10/920/25| AT10/960/25| AT10/980/25
AT
/pdf/frPDFauto/AT10courroie.pdf