Elementi di manovra
Impugnatura girevole
Impugnatura girevole
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Impugnatura girevole
- Materiale Inox 316
-
Norma DIN98
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Impugnatura girevole singola
- Simile a DIN98
- Materiale:
Inox 1.4401 (316)
Finitura: lucida
Accessori
- Vedere volantino a razze inox HLUss (p.96)
Caratteristiche complete
A partire da
28,26 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+3
+5
+10
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD1
ØM3
ØD4
L1
L2
L3
SW
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
HLUM-M6/SS
16
M6
11
57
12
11,45
8
28,26 €
2
HLUM-M8/SS
21
M8
14
71
14
13,45
10
35,74 €
2
HLUM-M10/SS
25
M10
16
86
16
14,45
11
45,89 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Volantino a razze
Materiale: Inox 316
Tipo: a razze
Tipo di impugnatura: Senza impugnatura
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
| HLUM-M6/SS| HLUM-M8/SS| HLUM-M10/SS
HLUM
/pdf/frPDFauto/HLUMss.pdf