Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia chiusa posizionamento AT

Cinghia chiusa posizionamento AT

- Passo AT5 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 25mm
- Tipo AT


- Passo metrico di 2e generazione

- Trasmette una coppia più importante

- Passo 5mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Vélocità max 40m/s

- Rendimento fino al 98%

- Alta resistenza a oli

- Silenziosità

- Ridotto allungamento


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza

al codice

ex.: AT5/225/10
A partire da 51,49 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
AT5/1050/25 106,24 € 1
AT5/1125/25 112,26 € 1
AT5/1500/25 139,36 € 1
AT5/2000/25 185,07 € 1
AT5/225/25 51,49 € 1
AT5/255/25 51,85 € 1
AT5/280/25 52,30 € 1
AT5/300/25 52,62 € 1
AT5/330/25 53,59 € 1
AT5/340/25 53,59 € 1
AT5/375/25 54,77 € 2
AT5/390/25 55,32 € 1
AT5/420/25 56,13 € 1
AT5/450/25 57,07 € 2
AT5/455/25 57,45 € 1
AT5/500/25 61,77 € 1
AT5/525/25 65,38 € 1
AT5/545/25 68,39 € 1
AT5/600/25 73,20 € 1
AT5/610/25 74,40 € 1
AT5/660/25 76,78 € 1
AT5/710/25 79,81 € 1
AT5/720/25 80,43 € 1
AT5/750/25 81,60 € 1
AT5/780/25 84,60 € 1
AT5/825/25 87,63 € 1
AT5/860/25 90,68 € 1
AT5/975/25 99,72 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT5 alluminio
Larghezza della cinghia: 25mm
Tipo: AT

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| AT5/1050/25| AT5/1125/25| AT5/1500/25| AT5/2000/25| AT5/225/25| AT5/255/25| AT5/280/25| AT5/300/25| AT5/330/25| AT5/340/25| AT5/375/25| AT5/390/25| AT5/420/25| AT5/450/25| AT5/455/25| AT5/500/25| AT5/525/25| AT5/545/25| AT5/600/25| AT5/610/25| AT5/660/25| AT5/710/25| AT5/720/25| AT5/750/25| AT5/780/25| AT5/825/25| AT5/860/25| AT5/975/25
AT
/pdf/frPDFauto/AT5courroie.pdf