Home page SHOP Elementi meccanici CarterizzazioneChiusure a leva e accessori Chiusura a leva rigida ad anello

Chiusura a leva rigida ad anello

- Serie Standard
- Materiale Acciaio

- Chiusura tramite aggancio

- Chiusura tramite aggancio

- Elevata robustezza

- Chiusura della leva sulla staffa di fissaggio

(particolarmente raccomandata in caso

di vibrazioni)

- Possibilità di piombatura

- Materiali:

Acciaio zincato bianco


Assemblaggio

- Quota approssimativa di assemblaggio

con la piastrina di riscontro

AC 157 : X= 94 mm per una tensione di circa

150 daN (per modello lungo)


Accessori

- Piastrine di riscontro

AC156-ZB, AC156-SS,

AC157-ZB e AC157-SS
A partire da 3,21 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +51 +101 +250 +400 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GE32-ZB 3,21 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello
Larghezza: 25.5mm
Materiale: Acciaio
Tipo: Montaggio a 90°
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello
Larghezza: 25.5mm
Materiale: Acciaio
Tipo: Montaggio in linea
Chiusura a leva
Serie: Con porta-lucchetto
Materiale: Acciaio
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GE32-ZB
GE
/pdf/frPDFauto/GE32.pdf