Home page SHOP Elementi meccanici CarterizzazioneChiusure a leva e accessori Chiusura a leva rigida ad anello

Chiusura a leva rigida ad anello

- Serie Standard
- Materiale Inox

- Chiusura tramite aggancio

- Chiusura tramite aggancio

- Elevata robustezza

- Chiusura della leva sulla staffa di fissaggio

(particolarmente raccomandata in caso

di vibrazioni)

- Possibilità di piombatura

- Materiali:

Acciaio zincato bianco

Inox 18/8 grezzo

Assemblaggio

- Quota approssimativa di assemblaggio

con la piastrina di riscontro

AC 157 : X= 94 mm per una tensione di circa

150 daN (per modello lungo)

Accessori

- Piastrine di riscontro

AC156-ZB, AC156-SS,

AC157-ZB e AC157-SS (p.135)
A partire da 13,02 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +51 +101 +250 +400 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
GE32-SS 13,02 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello
Larghezza: 25.5mm
Materiale: Inox
Tipo: Montaggio a 90°
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello
Larghezza: 25.5mm
Materiale: Inox
Tipo: Montaggio in linea
Chiusura a leva molla a trazione compensata
Serie: Standard (GP75)
Materiale: Inox
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GE32-SS
GE
/pdf/frPDFauto/GE32.pdf