Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia chiusa posizionamento AT

Cinghia chiusa posizionamento AT

- Passo AT5 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 16mm
- Tipo AT


- Passo metrico di 2e generazione

- Trasmette una coppia più importante

- Passo 5mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Vélocità max 40m/s

- Rendimento fino al 98%

- Alta resistenza a oli

- Silenziosità

- Ridotto allungamento


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza

al codice

ex.: AT5/225/10
A partire da 37,65 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
AT5/1050/16 75,62 € 1
AT5/1125/16 115,20 € 2
AT5/1500/16 96,66 € 1
AT5/2000/16 130,94 € 1
AT5/225/16 37,65 € 2
AT5/255/16 38,11 € 1
AT5/280/16 38,39 € 1
AT5/300/16 38,63 € 2
AT5/330/16 39,12 € 1
AT5/340/16 39,34 € 2
AT5/375/16 40,00 € 2
AT5/390/16 40,44 € 2
AT5/420/16 40,98 € 1
AT5/450/16 42,05 € 2
AT5/455/16 42,24 € 1
AT5/500/16 44,54 € 1
AT5/525/16 47,06 € 1
AT5/545/16 48,88 € 2
AT5/600/16 52,62 € 1
AT5/610/16 53,20 € 1
AT5/660/16 54,77 € 1
AT5/710/16 57,07 € 1
AT5/720/16 57,45 € 1
AT5/750/16 58,69 € 1
AT5/780/16 60,55 € 1
AT5/825/16 62,96 € 2
AT5/860/16 64,78 € 1
AT5/975/16 70,80 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT5 alluminio
Larghezza della cinghia: 16mm
Tipo: AT

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| AT5/1050/16| AT5/1125/16| AT5/1500/16| AT5/2000/16| AT5/225/16| AT5/255/16| AT5/280/16| AT5/300/16| AT5/330/16| AT5/340/16| AT5/375/16| AT5/390/16| AT5/420/16| AT5/450/16| AT5/455/16| AT5/500/16| AT5/525/16| AT5/545/16| AT5/600/16| AT5/610/16| AT5/660/16| AT5/710/16| AT5/720/16| AT5/750/16| AT5/780/16| AT5/825/16| AT5/860/16| AT5/975/16
AT
/pdf/frPDFauto/AT5courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf