Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia chiusa posizionamento AT

Cinghia chiusa posizionamento AT

- Passo AT5 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 10mm
- Tipo AT


- Passo metrico di 2e generazione

- Trasmette una coppia più importante

- Passo 5mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Vélocità max 40m/s

- Rendimento fino al 98%

- Alta resistenza a oli

- Silenziosità

- Ridotto allungamento


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza

al codice

ex.: AT5/225/10
A partire da 25,28 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
AT5/1050/10 48,62 € 1
AT5/1125/10 74,20 € 2
AT5/1500/10 60,55 € 2
AT5/2000/10 84,60 € 1
AT5/225/10 25,28 € 2
AT5/255/10 25,92 € 2
AT5/280/10 26,24 € 2
AT5/300/10 26,55 € 2
AT5/330/10 26,69 € 2
AT5/340/10 26,73 € 2
AT5/375/10 27,23 € 2
AT5/390/10 27,37 € 2
AT5/420/10 27,79 € 2
AT5/450/10 28,28 € 1
AT5/455/10 28,38 € 2
AT5/500/10 29,83 € 2
AT5/525/10 31,24 € 2
AT5/545/10 32,15 € 1
AT5/600/10 34,46 € 1
AT5/610/10 34,98 € 1
AT5/660/10 35,92 € 1
AT5/710/10 37,65 € 1
AT5/720/10 37,97 € 1
AT5/750/10 38,39 € 2
AT5/780/10 39,57 € 2
AT5/825/10 40,83 € 1
AT5/860/10 41,80 € 1
AT5/975/10 45,35 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT5 alluminio
Larghezza della cinghia: 10mm
Tipo: AT
Barra dentata
Passo: AT5
Materiale: Alluminio
Tipo: AT

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| AT5/1050/10| AT5/1125/10| AT5/1500/10| AT5/2000/10| AT5/225/10| AT5/255/10| AT5/280/10| AT5/300/10| AT5/330/10| AT5/340/10| AT5/375/10| AT5/390/10| AT5/420/10| AT5/450/10| AT5/455/10| AT5/500/10| AT5/525/10| AT5/545/10| AT5/600/10| AT5/610/10| AT5/660/10| AT5/710/10| AT5/720/10| AT5/750/10| AT5/780/10| AT5/825/10| AT5/860/10| AT5/975/10
AT
/pdf/frPDFauto/AT5courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf