320800000
320800000
Home page
SHOP
Convogliamento e carterizzazione
Movimentazione
Ruote
Ruota girevole a foro centrale
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ruota girevole a foro centrale
- Tipo Acciaio - Poliammide
-
Carico fino a 600kg
-
Securizzata No
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Rotella industriale fino a 600kg
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
11,12 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+30
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
B
H
ØE
Diametro di ingombo ØK
Carico ammissibile (kg)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RPC60/TC/P
60
31
97
12
140
200
11,12 €
1
RPC80/TC/P
80
32
106
12
160
250
12,04 €
2
RPC100/TC/P
100
32
124
12
184
300
12,96 €
2
RPC125/TC/P
125
36
152
12
210
350
17,57 €
1
RPC150/TC/P
150
37
181
12
246
400
24,69 €
1
RPC160/TC/P
160
40
189
12,5
268
500
49,94 €
1
RPC200/TC/P
200
50
232
12,5
318
600
57,40 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota girevole a foro centrale
Tipo: Inox - Poliammide
Carico: fino a 600kg
Securizzata: No
Stem support for caster
Type: For swivel caster with central hole
Ruota
Materiale: Poliammide
Carico: Carico fino a 600kg
Ruota girevole a foro centrale
Tipo: Inox - Poliammide - a doppio bloccaggio
Carico: fino a 600kg
Securizzata: Sì
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
| RPC60/TC/P| RPC80/TC/P| RPC100/TC/P| RPC125/TC/P| RPC150/TC/P| RPC160/TC/P| RPC200/TC/P
RPC
/pdf/frPDFauto/RPCtc.pdf
/docTech/an/RouesTech.pdf