Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotovariatori meccanici Motovariatore meccanico

Motovariatore meccanico

- Potenza motore da 0,18 a 1,5kW
- Con mtore 4 poli 1400 g/min
- Campo di variazione 1:5

Variatore di velocità meccanico

Utilizzo

- I variatori sono consegnati con lubrificazione per un utilizzo orizzontale

Attenzione

- Non azionare il volantino quando il variatore non è collegato al dispositivo finale: rischio di danni irreversibili
A partire da 423,87 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHV02-0.18 423,87 € 1
CHV02-0.22 432,60 € 1
CHV05-0.37 517,46 € 1
CHV10-0.75 688,81 € 1
CHV20-1.10 1 022,15 € 1
CHV20-1.50 1 068,69 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Motore AC asincrono trifase
Potenza (kW): 0.09kW
Coppia: fino a 0.64Nm
Tensione: trifase
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 57 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 107 Nm
Entrata: flangia
Tipo: CHM

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHV02-0.18| CHV02-0.22| CHV05-0.37| CHV10-0.75| CHV20-1.10| CHV20-1.50
CHV
/pdf/frPDFauto/CHV.pdf
/docTech/an/CHVTech.pdf