61750000
61750000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Viteria bulloneria
Tappi di protezione per dadi e viti
Tappo di protezione esagonale
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Tappo di protezione esagonale
- Materiale Tecnopolimero nero
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Tappo di protezione per dado e bullone
Copridado
Caratteristiche complete
A partire da
2,69 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+25
Sconto
Prezzo
-10%
-20 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Per filetto
Per esagono
Ød
h1
h2
h3
Qtà per conf.
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BHEX-4/B
M4
7
9
7,5
8,3
3,5
100
21,94 €
1
BHEX-5/B
M5
8
10,9
8,5
9,5
5
100
21,94 €
2
BHEX-6/B
M6
10
12,9
12
13
6
100
21,94 €
2
BHEX-8/B
M8
13
16,8
14
15
9
100
30,71 €
2
BHEX-10/B
M10
17
21,3
18,5
19,5
9
50
17,55 €
2
BHEX-12/B
M12
19
23,6
20
21,5
11
50
21,94 €
2
BHEX-14/B
M14
22
27,5
22,5
24
12
50
24,12 €
1
BHEX-16/B
M16
24
29,8
25,5
27
14
10
8,32 €
2
BHEX-20/B
M20
30
37,7
31
33,2
17
10
21,03 €
2
BHEX-24
M24
36
44,4
38
39,2
20
1
2,69 €
1
BHEX-30
M30
46
55,9
49
51,5
25
1
3,93 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite a testa esagonale
Materiale: Acciaio classe 8.8
Dado esagonale - DIN934
Materiale: Acciaio (Class 6|8|)
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
| BHEX-4/B| BHEX-5/B| BHEX-6/B| BHEX-8/B| BHEX-10/B| BHEX-12/B| BHEX-14/B| BHEX-16/B| BHEX-20/B| BHEX-24| BHEX-30
BHEX
/pdf/frPDFauto/BHEX.pdf