Manopola

- Tipo Con coppia regolabile
- Fissaggio Maschio
- Colore Grigio chiaro

Manopola zigrinata con coperchio di colore

Info

- La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di aggiustaggio.

- Una volta raggiunta la coppia impostata, la monopola gira a vuoto.


Opzioni

- Esiste con coperchi nei seguenti colori: rosso traffico grigio scuro, giallo.
A partire da 54,47 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +25 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BSC26-M5-30 54,47 € 1
BSC26-M5-50 54,79 € 1
BSC26-M6-30 54,47 € 1
BSC34-M6-40 85,82 € 1
BSC34-M6-50 54,79 € 1
BSC34-M6-60 60,50 € 1
BSC34-M8-40 60,06 € 1
BSC34-M8-60 60,50 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manopola
Tipo: Con coppia regolabile
Fissaggio: Femmina
Colore: Grigio chiaro

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BSC26-M5-30| BSC26-M5-50| BSC26-M6-30| BSC34-M6-40| BSC34-M6-50| BSC34-M6-60| BSC34-M8-40| BSC34-M8-60
BSC
/pdf/frPDFauto/BSCm.pdf