Viteria bulloneria
Barre e tiranti filettati
Tirante tutto filetto - DIN976A
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Tirante tutto filetto - DIN976A
- Materiale Acciaio
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Barra filettata corta
Info
- Altre lunghezze su richiesta
Caratteristiche complete
A partire da
27,00 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+15
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØF
L
Qtà per lotto
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
TIF10-100/B
M10
100
100
67,63 €
1
TIF10-120/B
M10
120
100
89,74 €
1
TIF10-140/B
M10
140
100
101,90 €
1
TIF10-160/B
M10
160
100
116,27 €
1
TIF10-30/B
M10
30
100
29,50 €
1
TIF10-40/B
M10
40
100
32,27 €
1
TIF10-50/B
M10
50
100
35,59 €
1
TIF10-60/B
M10
60
100
42,25 €
1
TIF10-70/B
M10
70
100
51,59 €
1
TIF10-80/B
M10
80
100
59,40 €
1
TIF12-100/B
M12
100
100
95,28 €
1
TIF12-120/B
M12
120
100
128,43 €
1
TIF12-140/B
M12
140
100
147,76 €
1
TIF12-160/B
M12
160
100
169,33 €
1
TIF12-40/B
M12
40
100
41,12 €
1
TIF12-50/B
M12
50
100
48,86 €
1
TIF12-60/B
M12
60
100
58,22 €
1
TIF12-70/B
M12
70
100
68,75 €
1
TIF12-80/B
M12
80
100
80,93 €
1
TIF6-100/B
M6
100
200
69,00 €
1
TIF6-120/B
M6
120
200
80,06 €
1
TIF6-30/B
M6
30
200
27,00 €
1
TIF6-40/B
M6
40
200
32,48 €
1
TIF6-50/B
M6
50
200
36,92 €
1
TIF6-60/B
M6
60
200
47,96 €
1
TIF6-70/B
M6
70
200
52,40 €
1
TIF6-80/B
M6
80
200
55,75 €
1
TIF8-100/B
M8
100
200
84,51 €
1
TIF8-120/B
M8
120
200
151,44 €
1
TIF8-140/B
M8
140
200
141,96 €
1
TIF8-30/B
M8
30
200
36,92 €
1
TIF8-40/B
M8
40
200
44,69 €
1
TIF8-50/B
M8
50
200
50,17 €
1
TIF8-60/B
M8
60
200
61,23 €
1
TIF8-70/B
M8
70
200
66,81 €
1
TIF8-80/B
M8
80
200
73,43 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manicotto di riduzione
Tipo: Esagonale - acciaio
Rondella semplice
Materiale: Acciaio
Manicotto esagonale maschiato
Tipo: Esagonale - acciaio
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
| TIF10-100/B| TIF10-120/B| TIF10-140/B| TIF10-160/B| TIF10-30/B| TIF10-40/B| TIF10-50/B| TIF10-60/B| TIF10-70/B| TIF10-80/B| TIF12-100/B| TIF12-120/B| TIF12-140/B| TIF12-160/B| TIF12-40/B| TIF12-50/B| TIF12-60/B| TIF12-70/B| TIF12-80/B| TIF6-100/B| TIF6-120/B| TIF6-30/B| TIF6-40/B| TIF6-50/B| TIF6-60/B| TIF6-70/B| TIF6-80/B| TIF8-100/B| TIF8-120/B| TIF8-140/B| TIF8-30/B| TIF8-40/B| TIF8-50/B| TIF8-60/B| TIF8-70/B| TIF8-80/B
TIF
/pdf/frPDFauto/TIFbout.pdf