- Material Stainless steel - 3-A standard
- Carico max fino a 25 000N
- Piede articolato oscillante Teknohygienic - Materiali: Base inox 304 Stelo inox 304 Dado cieco inox 304 Disco in gomma NBR durezza 90° shore Vantaggi - Norma 3A: progettato per l’industria lattiero casearia, agroalimentare e farmaceutica che devono rispettare norme d’igiene severe. - Piede liscio e anello di raschiamento tra lo stelo e il dado e intorno allo snodo per prevenire l'accumulo di sporcizia o la ritenzione d’acqua. - Perfetto per un lavaggio ad acqua e con prodotti chimici. Accessori - Pensate a ordinare il dado cieco PTKF-M12/SS conforme alla norma 3A
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui..