Home page SHOP Elementi meccanici Viteria bulloneriaInserti automaschianti Inserto auto-filettante

Inserto auto-filettante

- Materiale Inox 316
- Per Materiali duri in ambienti aggressivi


Info

- Confezionato in sacchetti
A partire da 89,07 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +30 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
INS300-M4/SS316/B 89,07 € 2
INS300-M5/SS316/B 99,08 € 2
INS300-M6/SS316/B 117,12 € 2
INS300-M8/SS316/B 124,91 € 2
INS300-M10/SS316/B 150,91 € 1
INS300-M12/SS316/B 120,93 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Boccola autofilettante acciaio
Materiale: acciaio
Per: Materiali duri
Boccola autofilettante - Attrezzo
Tipo: Strumento di posa

Vite a testa cava esagonale CHC
Materiale: Inox - A2

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| INS300-M4/SS316/B| INS300-M5/SS316/B| INS300-M6/SS316/B| INS300-M8/SS316/B| INS300-M10/SS316/B| INS300-M12/SS316/B
INS
/pdf/frPDFauto/INS_SS.pdf