Carterizzazione
Molle a gas e accessori
Staffa di montaggio per molla a gas
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Staffa di montaggio per molla a gas
- Tipo Staffa di montaggio piana per snodo
-
Materiale Inox
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Piastra di fissaggio
Caratteristiche complete
A partire da
91,42 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
+15
+20
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
A
H
L
R
ØG
E
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
COG-5/SS
8
18
15,6
13,5
5,5
4,3
5
92,55 €
2
COG-8/SS
13
55
30
17,5
8
5,3
7
91,42 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Snodo angolare a 90° DIN71802
Materiale: Inox
Tipo: a 90°
Molla a gas inox
Materiale: Inox
Tipo: Pre-regolato
Staffa di montaggio per molla a gas
Tipo: Staffa di montaggio a squadra per snodo
Materiale: Inox
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
| COG-5/SS| COG-8/SS
COG
/pdf/frPDFauto/COA-COG.pdf