Componenti per trasportatore
Piedi snodati
Piede snodato con base stampata Ø80
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piede snodato con base stampata Ø80
- Carico massimo 10000N
-
Materiale Inox sabbiato
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Piede snodato
- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse
- Finitura sabbiata
- Materiali:
Base stampata: inox 304 sabbiata
Stelo: inox 304 consegnato senza dado
Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore
Opzioni
- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
Caratteristiche complete
A partire da
39,61 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+15
+20
+25
+40
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
Filettatura ØF
B
A/F
G
H (N)
Carico statico (N)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PTA80-12-100/SS/SB
80
M12
100
14
25
135
10000
39,61 €
1
PTA80-12-150/SS/SB
80
M12
150
14
25
185
10000
42,55 €
1
PTA80-16-100/SS/SB
80
M16
100
13
25
135
10000
42,55 €
1
PTA80-16-150/SS/SB
80
M16
150
13
25
185
10000
45,52 €
1
PTA80-20-100/SS/SB
80
M20
100
17
25
138
10000
47,73 €
1
PTA80-20-150/SS/SB
80
M20
150
17
25
188
10000
51,38 €
1
PTA80-20-200/SS/SB
80
M20
200
17
25
238
10000
56,92 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede speciale agroalimentare
Materiale: Inox - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N
Piede fissabile speciale agroalimentare
Material: Stainless steel - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N
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
| PTA80-12-100/SS/SB| PTA80-12-150/SS/SB| PTA80-16-100/SS/SB| PTA80-16-150/SS/SB| PTA80-20-100/SS/SB| PTA80-20-150/SS/SB| PTA80-20-200/SS/SB
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA80.pdf