Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriVariatori di velocità Variatore di velocità 5A

Variatore di velocità 5A

- Corrente in uscita permanente max 5 A
- Tipo Regolatore motore

A partire da 628,86 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
ESCON-4Q-50/5 628,86 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Accessori per variatore di velocità 5A
Tipo: Cavo USB per connessione PC

Accessori per variatore di velocità 5A
Tipo: Kit 4 cavi motore DC

Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia Nominale: da 0,075 a 0,6Nm
Tipo: 12 V DC

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ESCON-4Q-50/5
ESCON
/pdf/frPDFauto/ESCON.pdf