220600000
220600000
Home page
SHOP
Ruote dentate
Pignoni e catene
Tenditori per catene
Tenditore per catena automatico
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Tenditore per catena automatico
- Tipo Con pignone acciaio
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
69,43 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+4
+10
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Catena
Passo
Denti Z
Corsa
Tensione (N)
F
H
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
TCRX-06B1
06B1
9,525
15
40
100 à 240
160
95
70,13 €
2
TCRX-08B1
08B1
12,7
15
40
100 à 240
186
113,5
69,43 €
2
TCRX-10B1
10B1
15,875
15
40
100 à 240
196
113,5
74,15 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Acciaio
Passo: 4 to 19.05mm
Pignone a catena - acciaio
Passo: 9.525mm (DIN06B-1)
Diametro rullo: 6.35mm
Serie: Economica
Tenditore per catene Roll-Ring®
Tipo: Roll-Ring® Self-adjusting
Materiale: polimero
Info: Autolubricante
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
| TCRX-06B1| TCRX-08B1| TCRX-10B1
TCRX
/pdf/frPDFauto/TCXR.pdf
/docTech/an/TCTech.pdf