Cerniera a molla

- Fissaggio avvitabile
- Tipo per apertura o chiusura


- Cerniera a meccanismo invisibile

- Apertura o chiusura automatica di un battente

- Resistenza all'umidità

- Design elegante

- Gioco ridotto

- Angolo totale di apertura 180°

- T° di utilizzo da -20°C a +80°C

- Viti di fissaggio DIN912 (non fornite)

- Materiali:

Alluminio anodizzato incolore o nero

Tappo PA6.6

Rondella POM

Molla acciaio

- Le cerniere 0,35Nm sono garantite per 30 000 cicli

- Le cerniere 1,30Nm sono garantite per 10 000 cicli


Applicazioni

- Articolazione di porte o chiusure

- Macchine industriali

- Mobili metallici

- Materiale medicale
A partire da 30,21 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHAR6755-L-AG 30,21 € 2
CHAR6755-L-AN 30,21 € 1
CHAR6755-H-AG 32,84 € 2
CHAR6755-H-AN 32,84 € 2
CHAR6755-H-AG-F 38,48 € 2
CHAR6755-H-AN-F 38,48 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHAR6755-L-AG| CHAR6755-L-AN| CHAR6755-H-AG| CHAR6755-H-AN| CHAR6755-H-AG-F| CHAR6755-H-AN-F
CHAR
/pdf/frPDFauto/CHAR.pdf
/docTech/an/TechCharniereRessort.pdf