Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotoriduttori Motoriduttore DC 12V e 24V DC

Motoriduttore DC 12V e 24V DC

- Coppia Nominale da 0,075 a 0,6Nm
- Tipo 24 V DC

A partire da 341,08 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
MAX26-24-006 341,08 € 1
MAX26-24-010 341,08 € 1
MAX26-24-018 355,44 € 1
MAX26-24-030 355,44 € 1
MAX26-24-060 371,60 € 1
MAX26-24-100 371,60 € 1
MAX26-24-200 380,58 € 1
MAX26-24-500 391,37 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Variatore di velocità 3A
Corrente in uscita permanente max: 3 A
Tipo: Regolatore motore
Alimentazione
Output current: 1,5 A and 2 A
Tipo: 12 V e 24 V

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| MAX26-24-006| MAX26-24-010| MAX26-24-018| MAX26-24-030| MAX26-24-060| MAX26-24-100| MAX26-24-200| MAX26-24-500
MAX
/pdf/frPDFauto/MAX26.pdf
/docTech/an/TechMoteurDC.pdf