Componenti per motorotativo
Ghiere per cuscinetto
Cuscinetti a sfere - Accessorio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cuscinetti a sfere - Accessorio
- Tipo Ghiera di regolazione
-
Utilizzo Regolazione e serraggio
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
98,53 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+21
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Filettatura A
ØD
ØB
C
b x h
Coppia di di serraggio* (Nm)
Carico assiale ammissibile (N)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
LF-18
55x2
75
68
15
7x3,0
105
241300
172,11 €
1
LF-19
60x2
80
73
20
7x3,0
130
263800
175,14 €
1
LF-20
65x2
85
78
20
7x3,0
160
291000
183,50 €
1
LF-21
70x2
90
82
20
8x3,5
200
313900
188,99 €
1
LF-22
75x2
95
87
20
8x3,5
220
347800
199,57 €
1
LF-23
80x2
105
97
20
8x3,5
240
371300
206,41 €
1
LF-24
85x2
110
102
20
8x3,5
250
394900
209,41 €
1
LF-25
90x2
115
106
20
10x4
265
422500
216,95 €
1
LF-26
95x2
120
111
20
10x4
295
446300
222,98 €
1
LF-27
100x2
125
116
20
10x4
325
470200
247,17 €
1
LF-28
105x2
130
119
20
12x5
365
494000
248,71 €
1
LF-29
110x2
135
124
20
12x5
405
517800
260,08 €
1
LF-31
120x2
145
134
20
12x5
500
574300
343,97 €
1
LF-33
130x2
155
144
20
12x5
635
626600
396,19 €
1
LF-35
140x2
170
157
22
14x6
1065
761900
537,32 €
1
LF-37
150x2
180
167
22
14x6
1065
821700
622,35 €
1
LF-1
12x1,0
28
22
15
4x2,0
4
36200
98,53 €
1
LF-2
14x1,0
30
25
15
4x2,0
6
42600
106,82 €
1
LF-3
15x1,0
31
26
15
4x2,0
6
51500
115,20 €
1
LF-4
17x1,0
33
28
15
4x2,0
7
58700
115,97 €
1
LF-5
18x1,0
34
29
15
4x2,0
9
55400
125,82 €
1
LF-6
20x1,0
37
32
15
4x2,0
10
61800
116,73 €
1
LF-7
22x1,5
39
34
15
4x2,0
12
64700
117,49 €
1
LF-8
25x1,5
43
38
15
5x2,0
15
80200
118,21 €
1
LF-9
30x1,5
48
43
15
5x2,0
20
100600
118,97 €
1
LF-10
32x1,5
50
45
15
5x2,0
24
113500
139,63 €
1
LF-11
35x1,5
53
48
15
5x2,0
29
118500
134,13 €
1
LF-12
38x1,5
56
51
15
5x2,0
35
124500
135,71 €
1
LF-13
40x1,5
58
52
15
6x2,5
41
127100
144,83 €
1
LF-14
42x1,5
62
56
15
6x2,5
45
131300
152,36 €
1
LF-15
45x1,5
65
59
15
6x2,5
55
143400
153,87 €
1
LF-16
50x1,5
69
63
15
6x2,5
70
165200
157,67 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetti a sfere - Accessorio
Tipo: Ghiera KM
Utilizzo: Rondella di arresto
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
| LF-18| LF-19| LF-20| LF-21| LF-22| LF-23| LF-24| LF-25| LF-26| LF-27| LF-28| LF-29| LF-31| LF-33| LF-35| LF-37| LF-1| LF-2| LF-3| LF-4| LF-5| LF-6| LF-7| LF-8| LF-9| LF-10| LF-11| LF-12| LF-13| LF-14| LF-15| LF-16
LF
/pdf/frPDFauto/LF.pdf
/docTech/an/TechRoulements.pdf