Moschettone inox

- Materiale Inox
- Diametro 5 a 12mm

A partire da 3,76 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +40 +60 +80 +100 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
MAC5-50/SS 3,76 € 2
MAC6-60/SS 4,51 € 2
MAC7-70/SS 6,36 € 2
MAC8-80/SS 7,22 € 2
MAC10-100/SS 10,30 € 1
MAC11-120/SS 13,54 € 1
MAC12-140/SS 18,68 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piastrina con anello
Materiale: Inox
Tipo: Quadrata

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| MAC5-50/SS| MAC6-60/SS| MAC7-70/SS| MAC8-80/SS| MAC10-100/SS| MAC11-120/SS| MAC12-140/SS
MAC
/pdf/frPDFauto/MACss.pdf