Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede snodato con base stampata Ø80

Piede snodato con base stampata Ø80

- Carico massimo 10000N
- Materiale inox lucido

Piede snodato

- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse

- Finitura lucida

- Materiali:

Base stampata: inox 304 lucida

Stelo: inox 304 consegnato senza dado

Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore


Opzioni

- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
A partire da 39,61 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +15 +20 +25 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTA80-12-100/SS 39,61 € 1
PTA80-12-150/SS 42,55 € 2
PTA80-16-100/SS 42,55 € 1
PTA80-16-150/SS 45,52 € 2
PTA80-20-100/SS 47,73 € 1
PTA80-20-150/SS 51,38 € 1
PTA80-20-200/SS 56,92 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede speciale agroalimentare
Materiale: Inox - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N
Piede fissabile speciale agroalimentare
Material: Stainless steel - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTA80-12-100/SS| PTA80-12-150/SS| PTA80-16-100/SS| PTA80-16-150/SS| PTA80-20-100/SS| PTA80-20-150/SS| PTA80-20-200/SS
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA80.pdf