Cerniera a molla

- Fissaggio avvitabile
- Tipo per apertura o chiusura

Cerniera a molla ad aprire o a chiudere

- In lamiera di acciaio con nodo arrotolato

- Materiali:

Cerniera CHAR/Z: acciaio zincato, molla inox

Cerniera CHAR/SS: inox 304 grezzo, molla inox

- Coppia della molla ad aprire:

M (0°): 1,5 Nm

M (90°): 1,1 Nm

M (180°): 0,65 Nm

- Coppia della molla a chiudere:

M (0°): 0,65 Nm

M (90°): 1,1 Nm

M (180°): 1,5 Nm
A partire da 10,62 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -10% -20 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHAR5050/SS 16,60 € 2
CHAR5050/Z 10,62 € 2
CHAR5050-F/SS 19,09 € 2
CHAR5050-F/Z 11,12 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHAR5050/SS| CHAR5050/Z| CHAR5050-F/SS| CHAR5050-F/Z
CHAR
/pdf/frPDFauto/CHAR5050_Z.pdf
/docTech/an/TechCharniereRessort.pdf