Cerniera a molla

- Fissaggio avvitabile
- Tipo aperto

- Cerniera a molla per apertura

- In lamiera di acciaio con nodo arrotolato

- Materiali:

Cerniera CHAR: acciaio, molla inox

Cerniera CHAR/SS : inox 304, molla inox

- Finitura grezza

- Coppia della molla:

M (0°): 0,12 Nm

M (90°): 0,09 Nm

M (180°): 0,06 Nm
A partire da 9,45 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -10% -20 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHAR7520 9,45 € 2
CHAR7520/SS 13,09 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHAR7520| CHAR7520/SS
CHAR
/pdf/frPDFauto/CHAR7520.pdf
/docTech/an/TechCharniereRessort.pdf