Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiPiedini antivibranti Piedino antivibrante cilindrico inox

Piedino antivibrante cilindrico inox

- Materiale inox
- Forma Cilindrica
- Fissaggio 1 lato femmina


- Le forti deformazioni consentono un elevato assorbimento di energia

- Assorbimento progressivo dell'energia

- Materiali:

Armatura: piastra inox A2

Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A

- T° d’utilizzo: da - 40°C a +70°C


Utilizzo

- Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti


Info

- Venduto a multipli, contattateci

- Carichi e rigidit forniti unicamente a titolo indicativo
A partire da 2,46 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
E-ZY4-15-10/SS 2,46 € 1
E-ZY10-50-20/SS 10,66 € 2
E-ZY10-50-30/SS 11,61 € 2
E-ZY10-50-40/SS 12,67 € 2
E-ZY10-50-50/SS 14,98 € 1
E-ZY12-75-25/SS 22,95 € 1
E-ZY12-75-55/SS 33,67 € 2
E-ZY4-10-10/SS 3,16 € 2
E-ZY4-10-15/SS 2,46 € 2
E-ZY4-15-15/SS 2,70 € 2
E-ZY6-20-15/SS 3,60 € 2
E-ZY6-20-20/SS 3,77 € 2
E-ZY6-25-10/SS 3,95 € 2
E-ZY6-25-20/SS 4,23 € 2
E-ZY6-25-30/SS 5,02 € 2
E-ZY8-30-15/SS 5,02 € 2
E-ZY8-30-17/SS 5,02 € 2
E-ZY8-30-20/SS 5,60 € 2
E-ZY8-30-30/SS 6,82 € 2
E-ZY8-40-30/SS 8,38 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piedino antivibrante cilindrico
Materiale: Acciaio
Forma: Cilindrica
Fissaggio: 1 lato femmina

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| E-ZY4-15-10/SS| E-ZY10-50-20/SS| E-ZY10-50-30/SS| E-ZY10-50-40/SS| E-ZY10-50-50/SS| E-ZY12-75-25/SS| E-ZY12-75-55/SS| E-ZY4-10-10/SS| E-ZY4-10-15/SS| E-ZY4-15-15/SS| E-ZY6-20-15/SS| E-ZY6-20-20/SS| E-ZY6-25-10/SS| E-ZY6-25-20/SS| E-ZY6-25-30/SS| E-ZY8-30-15/SS| E-ZY8-30-17/SS| E-ZY8-30-20/SS| E-ZY8-30-30/SS| E-ZY8-40-30/SS
/pdf/frPDFauto/EZYSS.pdf