Indicizzazione e posizionamento
Pressori a molla
Pressore liscio a molla
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Pressore liscio a molla
- Materiale Corpo inox
-
Tipo con puntale a sfera
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Pressore per posizionamento
e indicizzazione
- Materiali:
Corpo: inox o termoplastica
Molla: inox
Sfera: inox o delrin
Caratteristiche complete
A partire da
2,00 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
+100
+250
+400
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
-25%
-40%
Fai il reset dei filtri
Codici
Sfera
ØD
ØD2
L
L1
Forza di pressione iniziale (F1)N
Forza di pressione finale (F2)N
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BLM10P
Delrin
10
12
13,5
2,5
10
20
3,73 €
2
BLM10SS
Inox / Stainless steel
10
12
13,5
2,5
10
20
3,43 €
2
BLM5P
Delrin
5
5,6
6
1
4
7
2,31 €
2
BLM5SS
Inox / Stainless steel
5
5,6
6
1
4
7
2,00 €
2
BLM6P
Delrin
6
6,5
7
1
6
12
2,40 €
2
BLM6SS
Inox / Stainless steel
6
6,5
7
1
6
12
2,13 €
2
BLM8P
Delrin
8
8,5
9
1
6
12
2,97 €
2
BLM8SS
Inox / Stainless steel
8
8,5
9
1
6
12
2,66 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: LONG-LOK - Inox 303
Filettatura: Con sicurezza LONG-LOK
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: Inox 303
Filettatura: Standard
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: Corpo plastica + sfera inox
Filettatura: Standard
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: Corpo inox 303 + ceramica puntale
Filettatura: Standard
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
| BLM10P| BLM10SS| BLM5P| BLM5SS| BLM6P| BLM6SS| BLM8P| BLM8SS
BLM
/pdf/frPDFauto/BLM.pdf