Indicizzazione e posizionamento
Perni autobloccanti
Perno autobloccante
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Perno autobloccante
- Materiale Inox temprato
-
Tipo con maniglia a T
Caratteristiche complete
A partire da
43,67 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD1
L1
ØD3
L3
L5
Alesaggio corrispondente (H11)
Resistenza doppio taglio kN min
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BAB12-50/T
12
50
18,2
35,1
59,1
12
144
75,68 €
1
BAB12-60/T
12
60
18,2
35,1
59,1
12
144
79,16 €
2
BAB12-70/T
12
70
18,2
35,1
59,1
12
144
79,16 €
1
BAB12-80/T
12
80
18,2
35,1
59,1
12
144
82,66 €
1
BAB5-10/T
5
10
11,8
31,6
45,2
5
24
43,67 €
1
BAB5-15/T
5
15
11,8
31,6
45,2
5
24
43,67 €
1
BAB5-20/T
5
20
11,8
31,6
45,2
5
24
43,67 €
1
BAB5-25/T
5
25
11,8
31,6
45,2
5
24
43,67 €
2
BAB5-30/T
5
30
11,8
31,6
45,2
5
24
46,39 €
1
BAB6-10/T
6
10
11,8
31,6
45,2
6
35
43,67 €
1
BAB6-15/T
6
15
11,8
31,6
45,2
6
35
43,67 €
1
BAB6-20/T
6
20
11,8
31,6
45,2
6
35
43,67 €
1
BAB6-25/T
6
25
11,8
31,6
45,2
6
35
43,67 €
1
BAB6-30/T
6
30
11,8
31,6
45,2
6
35
46,39 €
1
BAB6-35/T
6
35
11,8
31,6
45,2
6
35
46,39 €
1
BAB6-40/T
6
40
11,8
31,6
45,2
6
35
46,39 €
1
BAB6-45/T
6
45
11,8
31,6
45,2
6
35
46,39 €
1
BAB6-50/T
6
50
11,8
31,6
45,2
6
35
46,39 €
1
BAB8-20/T
8
20
14,7
35,8
51,5
8
63
48,23 €
1
BAB8-25/T
8
25
14,7
35,8
51,5
8
63
47,83 €
1
BAB8-30/T
8
30
14,7
35,8
51,5
8
63
50,84 €
1
BAB8-35/T
8
35
14,7
35,8
51,5
8
63
50,84 €
1
BAB8-40/T
8
40
14,7
35,8
51,5
8
63
50,84 €
1
BAB8-45/T
8
45
14,7
35,8
51,5
8
63
50,84 €
1
BAB8-50/T
8
50
14,7
35,8
51,5
8
63
50,84 €
1
BAB10-20/T
10
20
14,7
35,8
51,5
10
100
70,55 €
1
BAB10-25/T
10
25
14,7
35,8
51,5
10
100
70,55 €
1
BAB10-30/T
10
30
14,7
35,8
51,5
10
100
74,25 €
2
BAB10-35/T
10
35
14,7
35,8
51,5
10
100
74,25 €
1
BAB10-40/T
10
40
14,7
35,8
51,5
10
100
74,25 €
1
BAB10-45/T
10
45
14,7
35,8
51,5
10
100
74,25 €
1
BAB10-50/T
10
50
14,7
35,8
51,5
10
100
74,25 €
1
BAB10-60/T
10
60
14,7
35,8
51,5
10
100
77,88 €
1
BAB12-25/T
12
25
18,2
35,1
59,1
12
144
71,99 €
1
BAB12-30/T
12
30
18,2
35,1
59,1
12
144
75,68 €
1
BAB12-35/T
12
35
18,2
35,1
59,1
12
144
75,68 €
1
BAB12-40/T
12
40
18,2
35,1
59,1
12
144
75,68 €
1
BAB12-45/T
12
45
18,2
35,1
59,1
12
144
75,68 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno autobloccante
Tipo: Bussola di innesto
Per perno autobloccante
Tipo: Cavo di ritegno
Perno di fissaggio
Tipo: con anello
Materiale: Acciaio
Perno autobloccante inox 303
Materiale: Inox 303
Tipo: con maniglia a T
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
| BAB12-50/T| BAB12-60/T| BAB12-70/T| BAB12-80/T| BAB5-10/T| BAB5-15/T| BAB5-20/T| BAB5-25/T| BAB5-30/T| BAB6-10/T| BAB6-15/T| BAB6-20/T| BAB6-25/T| BAB6-30/T| BAB6-35/T| BAB6-40/T| BAB6-45/T| BAB6-50/T| BAB8-20/T| BAB8-25/T| BAB8-30/T| BAB8-35/T| BAB8-40/T| BAB8-45/T| BAB8-50/T| BAB10-20/T| BAB10-25/T| BAB10-30/T| BAB10-35/T| BAB10-40/T| BAB10-45/T| BAB10-50/T| BAB10-60/T| BAB12-25/T| BAB12-30/T| BAB12-35/T| BAB12-40/T| BAB12-45/T
BAB
/pdf/frPDFauto/BABT.pdf