Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneMini martinetti motorizzati Mini martinetto motorizzato 1A

Mini martinetto motorizzato 1A

- Motore 1 ampere
- Passo 10mm
- Sensore Senza

Motore 1 Ampere da 12V a 24V CC

- Motore 1 Ampere da 12V a 24V CC

- Precisione assiale: ±0,2 mm

- Vite trapezoidale: inox AISI430F

Opzione

- Con sensore fine corsa magnetico (raccomandato)
A partire da 259,74 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
LVT1-108-10-100 259,74 € 1
LVT1-108-10-150 259,74 € 1
LVT1-108-10-200 259,74 € 1
LVT1-108-10-250 259,74 € 1
LVT1-108-10-300 259,74 € 1
LVT1-12-10-100 259,74 € 1
LVT1-12-10-150 259,74 € 1
LVT1-12-10-200 259,74 € 1
LVT1-12-10-250 259,74 € 1
LVT1-12-10-300 259,74 € 1
LVT1-48-10-100 259,74 € 1
LVT1-48-10-150 259,74 € 1
LVT1-48-10-200 259,74 € 1
LVT1-48-10-250 259,74 € 1
LVT1-48-10-300 259,74 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Attuatore lineare a motore 1A
Motore: 1 ampere
Vite: Trapezoidale
Mini martinetto motorizzato 2A
Motore: 2 ampere
Passo: 10mm
Sensore: Senza
Device for controlling limit switches
Type: For mini-actuator LVT

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| LVT1-108-10-100| LVT1-108-10-150| LVT1-108-10-200| LVT1-108-10-250| LVT1-108-10-300| LVT1-12-10-100| LVT1-12-10-150| LVT1-12-10-200| LVT1-12-10-250| LVT1-12-10-300| LVT1-48-10-100| LVT1-48-10-150| LVT1-48-10-200| LVT1-48-10-250| LVT1-48-10-300
LVT
/pdf/frPDFauto/LVT.pdf
/docTech/an/techLVT.pdf