Carterizzazione
Viti ad occhiello e forcelle
Attacco per forcella
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Attacco per forcella
- Materiale Corta inox
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Forcella d’assemblaggio
- Attacco con filettatura per forcella DIN71752
serie corta
- Acciaio 11SMnPb30+C zincato bianco/blu
- Inox 303
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
5,37 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+4
+10
+20
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD1 H9
ØD2
B
A1h11
L1 (+/-0,5)
L2 (+/-0,3)
L4 (+/-0,2)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CLM-10/SS
10
M10x1,5
10
20
52
40
25,0
15,74 €
2
CLM-12/SS
12
M12x1,75
12
24
62
48
30,0
28,13 €
1
CLM-16/SS
16
M16x2
16
32
83
64
40,0
120,85 €
1
CLM-4/SS
4
M4x0,7
4
8
21
16
10,0
5,37 €
2
CLM-5/SS
5
M5x0,8
5
10
26
20
12,5
5,74 €
2
CLM-6/SS
6
M6x1
6
12
31
24
15,0
8,12 €
2
CLM-8/SS
8
M8x1,25
8
16
42
32
20,0
9,21 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Staffa di montaggio per molla a gas
Tipo: Staffa di montaggio piana per forcella
Materiale: Inox
Staffa di montaggio per molla a gas
Tipo: Staffa di montaggio per forcella maschio
Materiale: Inox
Staffa di montaggio per molla a gas
Tipo: Staffa di montaggio a squadra per forcella
Materiale: Inox
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
| CLM-10/SS| CLM-12/SS| CLM-16/SS| CLM-4/SS| CLM-5/SS| CLM-6/SS| CLM-8/SS
CLM
/pdf/frPDFauto/CLM.pdf
/docTech/an/TechChapeEtTourillon.pdf