Home page SHOP Trasmissioni di potenza Rinvii angolariRinvii angolari Riduttore a rinvio angolare a L o a T

Riduttore a rinvio angolare a L o a T

- Coppia in uscita (Nm) fino a 87,3Nm
- Albero Ø24

Rinvio angolare a 1 o 2 uscite

- Rapporto da 1:1 a 3:1

- Velocità max 3000 g/min

- Lubrificazione olio di sintesi

- Materiali:

Carter: lega di alluminio

Ingranaggi: acciaio 16CrN4

- T° d’utilizzo: da -20°C a +80°C


Info

- Carico assiale max. : 800N

- Carico radiale max. a 25mm : 600N

- In caso di moltiplicazione, la velocità max in entrata sarà 750 g/min per i rapporti 2:1 e 500 g/min per i rapporti 3:1.
A partire da 490,35 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHTRP24-1-1 490,35 € 2
CHTRP24-2-1 841,71 € 1
CHTRP24-3-2 551,76 € 1
CHTRP24-4-2 551,76 € 1
CHTRP24-5-3 593,86 € 2
CHTRP24-6-3 593,88 € 2
CHTRP24-7-1 539,79 € 2
CHTRP24-8-2 584,79 € 2
CHTRP24-9-3 643,98 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rinvio angolare a L
Coppia in uscita: da 0.53 a 1.77
Tipo: L
Velocità massima: 3000g/min
Rinvio angolare a T
Coppia in uscita: da 0.66 a 1.77 Nm
Tipo: T
Velocità massima: 3000g/min
Rinvio angolare a T
Coppia in uscita (Nm): da 26 a 128 Nm
Tipo: T
Velocità massima: 3000g/min

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHTRP24-1-1| CHTRP24-2-1| CHTRP24-3-2| CHTRP24-4-2| CHTRP24-5-3| CHTRP24-6-3| CHTRP24-7-1| CHTRP24-8-2| CHTRP24-9-3
CHTRP
/pdf/frPDFauto/CHTRP.pdf