Home page SHOP Trasmissioni di potenza Rinvii angolariRinvii angolari Riduttore a rinvio angolare a L o a T

Riduttore a rinvio angolare a L o a T

- Coppia in uscita (Nm) fino a 16,5 Nm
- Albero Ø15


- Rinvio angolare a 1 o 2 uscite

- Rapporto da 1:1 a 2:1

- Velocità max 3000 g/min

- Lubrificazione olio di sintesi

- Materiali:

Carter: lega di alluminio

Ingranaggi: acciaio 16CrN4

- T° d’utilizzo: da -20°C a +80°C


Info

- Carico assiale max. : 410N

- Carico radiale max. a 17,5mm : 200N

- In caso di moltiplicazione, la velocità max in entrata sarà 750 g/min per i rapporti 2:1.
A partire da 252,77 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHTRB15-1-1 252,77 € 2
CHTRB15-2-1 252,77 € 2
CHTRB15-3-2 252,77 € 2
CHTRB15-4-2 252,77 € 2
CHTRB15-5-1 263,61 € 2
CHTRB15-6-2 263,61 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rinvio angolare a L
Coppia in uscita: da 0.53 a 1.77
Tipo: L
Velocità massima: 3000g/min
Rinvio angolare a T
Coppia in uscita: da 0.66 a 1.77 Nm
Tipo: T
Velocità massima: 3000g/min
Rinvio angolare a T
Coppia in uscita: da 11.50 a 30 Nm
Tipo: T
Velocità massima: 3000g/min

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Catalogo Nuovo 2024 Tutti i nostri componenti meccanici inox per ambienti difficili Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHTRB15-1-1| CHTRB15-2-1| CHTRB15-3-2| CHTRB15-4-2| CHTRB15-5-1| CHTRB15-6-2
CHTRB
/pdf/frPDFauto/CHTRB.pdf